EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1μF,±20%
静電容量 = 1μF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32026
リード間隔 = 37.5mm
抑制クラス = Y2
長さ = 41.5mm
奥行き = 18mm
高さ = 32.5mm
寸法 = 41.5 x 18 x 32.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 1mm
EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(180個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























