EPCOS フィルムコンデンサ,1.3kV dc,5μF,±10%
静電容量 = 5μF
電圧 = 1.3kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32774
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 22mm
等価直列抵抗 = 6mΩ
寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(196個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























