EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,1μF,±5%
静電容量 = 1μF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32521
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 9mm
寸法 = 4 x 9 x 13mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(4000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























