Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 500Ω ±0.01%, Y0785500R000T9L
抵抗 = 500Ω
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = S102J
リード間隔 = 3.81mm
S102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























