EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,150nF,±10%
静電容量 = 150nF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32560
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 9mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 4.7mm
寸法 = 2.5 x 4.7 x 9mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2200個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























