EPCOS フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,470nF,±10%
静電容量 = 470nF
電圧 = 220 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32524
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 21mm
寸法 = 11 x 21 x 31.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(320個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























