EPCOS フィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,680nF,±10%

EPCOS フィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,680nF,±10% - EPCOS

静電容量 680nF
電圧 750 dc, 900 dc
実装タイプ スルーホール
許容差 ±10%
シリーズ B32674
リード間隔 27.5mm
長さ 31.5mm
奥行き 11mm
等価直列抵抗 34.7mΩ
寸法 31.5 11 19mm
温度特性 メタライズドポリプロピレン
末端仕様 ラジアル
誘電正接 0.005 @ 1kHzmm
B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81436865B32674D1684K000
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする