Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 250V ac 2220 (5650M) VJ2220Y222KXUSTX1
静電容量 = 2.2nF
電圧 = 250V ac
パッケージ/ケース = 2220 (5650M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
Vishay 2220安全認定コンデンサ、VJシリーズ. VJシリーズはIEC60384-14認定の安全認定コンデンサ. 用途: 電源、ファックス、電話、AC機器と電気製品、落雷と電圧サージ保護、EMIとACラインのフィルタリング、アイソレータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























