Facom ケーブルタイガン 455B

Facom ケーブルタイガン 455B - FACOM

ケーブル結束許容度 2.4 9mm
Facom 455B プラスチックケーブルタイプライヤ. Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具について紹介します。Facom 455B の快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。. 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計: 310g. 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY
よくある質問:
ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81430005455B
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする