テレビキット(スマートタイプ)

テレビキット(スマートタイプ) - データシステム

テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。
専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。

セット内容TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります)内容量1台
注意
※【車種専用】装着する車種・年式またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムホームページより最新の適合表を確認の上ご購入ください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因になりますので、海外仕様車への取付は絶対に行わないでください。
※日本国外での取付・販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、一切の責任・保証を負いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81464698TTV443S
24,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
81464707TTV442S
33,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする