曜日別特売

ハイマウントリアカメラキット

ハイマウントリアカメラキット - データシステム

ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。
カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。
映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。

艶消し黒電源DC9~15V(消費電流約40mA)寸法(幅W×高さH)(mm)カメラ部:露出部Φ26×11、埋め込み部:Φ23×15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラカバー部:73×58×35信号形式NTSC有効画素数約32万解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCMOS材質(ボディ)アルミ合金(ブラック)動作温度(℃)-20~+65適合車種NV200バネット(M20/VM20/VNM20)H21.5~、デリカD:3(H23.10~H31.4)映像出力正像/鏡像(ガイドライン表示なし)内容量1台
注意
※本商品は車種により適合品番が異なります。詳細はデータシステムホームページより最新適合表を確認ください。【道路運送車両の保安基準の外装技術基準への対応について】「ハイマウントリアカメラキット」は「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されています。ただし、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
※カメラの角度調整は手動式です。自動での調整は行えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81464689RCK-107V3
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする