福助工業
ニューポリ袋03
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
サイズ
No.7
高さ(mm)
230
種類
平袋
規格
No.7
サイズ(号)
7
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81463894
0449172
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください