福助工業
ニューポリ袋 03
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
適合規格
食品衛生法適合
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81463867
440086
280
No.14
410
(No.14)280×410mm
オープン
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り8点です
81463876
0440078
300
No.15
450
(No.15)300×450mm
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください