福助工業
ニューポリ規格袋0.02
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
1000
適合規格
食品衛生法適合
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81463858
0441104
260
No.13
380
(No.13)260×380mm
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
81463885
0440612
300
No.15
450
(No.15)300×450mm
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
81464235
0441090
230
No.12
340
(No.12)230×340mm
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
81464244
0441074
180
No.10
270
(No.10)180×270mm
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください