福助工業
ニューポリ規格袋0.05
材質
LDPE
形状
平袋
色
透明
内容量
1袋(50枚)
関連資料:
成績書
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
規格
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81463910
0441473
120
No.7
230
No.7
7
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
81463928
0441491
150
No.9
250
No.9
9
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
81463946
0440329
180
No.10
270
No.10
10
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
81463980
0441511
200
No.11
300
No.11
11
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
81463998
0441521
230
No.12
340
No.12
12
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
81464050
0441538
260
No.13
380
No.13
13
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
81464068
0441546
280
No.14
410
No.14
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
81464086
0441554
300
No.15
450
No.15
15
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
81464095
0441562
340
No.16
480
No.16
16
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
81464129
0441570
360
No.17
500
No.17
17
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
81464138
0441589
380
No.18
530
No.18
18
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
81464147
0441597
400
No.19
550
No.19
19
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
81464174
0441600
460
No.20
600
No.20
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください