福助工業
ニューポリ規格袋0.06
材質
LDPE
形状
平袋
色
透明
適合規格
食品衛生法適合
内容量
1袋(50枚)
関連資料:
成績書
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
入数(枚)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464007
0440973
230
No.12
340
1500
No.12
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
81464077
0440991
280
No.14
410
1000
No.14
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください