福助工業
ニューポリ規格袋0.08
材質
LDPE
形状
平袋
色
透明
内容量
1袋(50枚)
関連資料:
成績書
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
規格
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81463919
0441767
130
No.8
250
No.8
8
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
81463937
0441775
150
No.9
250
No.9
9
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
81463955
0441783
180
No.10
270
No.10
10
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
81464016
0441805
230
No.12
340
No.12
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
81464059
0441813
260
No.13
380
No.13
13
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
81464104
0441848
340
No.16
480
No.16
16
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
81464156
0441872
400
No.19
550
No.19
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
81464190
0441880
460
No.20
600
No.20
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください