福助工業
ニューポリ規格袋0.025
材質
LDPE
色
透明
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
入数(枚)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81463964
0447633
1袋(100枚)
200
300
4000
11
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
12186679
0974625
1袋(1袋×100枚)
100
210
100
6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81463989
0447641
1袋(100枚)
230
340
3000
12
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
12186688
0974633
1袋(1袋×100枚)
120
230
100
7
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81464034
0447651
1袋(100枚)
260
380
2000
13
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
12186697
0974641
1袋(1袋×100枚)
130
250
100
8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81464120
0447692
1袋(100枚)
360
500
1500
17
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12186706
0974651
1袋(1袋×100枚)
150
250
100
9
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81464165
0447722
1袋(100枚)
460
600
1000
20
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
12186715
0974404
1袋(1袋×100枚)
180
270
100
10
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186758
0974481
1袋(1袋×100枚)
280
410
100
14
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186767
0974501
1袋(1袋×100枚)
300
450
100
15
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186776
0974528
1袋(1袋×100枚)
340
480
100
16
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186801
0974560
1袋(1袋×100枚)
380
530
100
18
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186810
0974587
1袋(1袋×100枚)
400
550
100
19
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください