消臭元 くつ箱用

消臭元 くつ箱用 - 小林製薬消臭元 くつ箱用 - 小林製薬

●靴箱に広がる嫌なニオイをしっかり消臭、24時間ニオわせません●靴箱と靴をまるごと防臭コート※します●本品を設置して靴を入れるだけで、靴自体のニオイまで消臭してくれる消臭ボックスに!●靴箱を開けるたびに清潔感ある爽やかな香りが広がります※ニオイが染み込まない素材には効果がありません

香りシトラスサボン危険等級使用場所靴箱危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性内容量1個(6mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81460988-
オープン
548
603(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする