小林製薬
SAWADAY香るStickパルファムフィグ
●濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります〇ホワイトムスクの香りです
香り
ホワイトムスク
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(70mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81461085
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください