曜日別特売

液体ブルーレット 除菌 プレミアムパフューム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

液体ブルーレット 除菌 プレミアムパフューム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット 除菌 プレミアムパフューム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット 除菌 プレミアムパフューム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット 除菌 プレミアムパフューム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬

●ブルーレット除菌群最上級※フレグランス※厳選された香水調のエッセンスを、たっぷり贅沢にブレンドしたフレグランスです。
●汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。
◆使用環境・汚れの程度により、効果や持ち期間が異なることがある。
◆水の流れない部分の汚れは防げない。
●除菌率99%です。※水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。全ての菌を除菌する訳ではない。メーカーの実験室内の検証結果による。
●標準的な使用で約1ヶ月間(3~4週間)使用できます。
( 気温・水温・水量などにより、多少変化します。)
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約58%削減(本体比)
●便器やタンクに影響を与えません
●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています

香りフルールシャボン使用場所トイレ危険物の類別非危険物内容量1個(67mL)
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※本品は浄化槽及び浄化槽内のバクテリアに影響を与えません。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合、元の位置に戻す。※製品の特性上、稀に花びらについた斑点や繊維が見えることがあるが、品質には問題ない。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。※目に入った場合は、目を傷めることがあるのでこすらずすぐ流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。※飲み込んだ場合、吐かせずコップ1~2杯の水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81460419-本体
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
81460428-つけ替え用
オープン
339
373(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする