曜日別特売

LEDローポールライト

LEDローポールライト - Panasonic(パナソニック)

地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)
地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ
Ra85
パルックボール25形器具相当
LED内蔵
電源ユニット内蔵

材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)45.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:452RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81463176XY2909MLE9
88,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする