Panasonic(パナソニック)
LEDローポールライト
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高891mm Bijou(美丈/ビジョウ)
地中埋込型、地上高891mm、拡散配光タイプ
Ra70
LED内蔵
電源ユニット内蔵
材質
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
幅(mm)
Φ105
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.7
保護等級
IP23
光源
LED(昼白色)
色温度
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.2
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
光束(Lm)
器具:605
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
891
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81463404
XYT2007NZLE1
¥
82,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください