山崎実業
伸縮キッチン引き出し中ラック タワー ワイド ブラック
付属品
滑り止めシール×8
取付可能対象
取り付け可能な引き出し サイドバーの間隔:59.5~107.5cm以内/サイドバーの直径および幅:1.3cm以内/サイドバーと壁との隙間:2mm以上
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約2150
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60~108×15×3
内寸(cm)
W56.5~104.5×H1
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81457129
1732
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません