曜日別特売

ヘッドバンド式ヘッドライト

ヘッドバンド式ヘッドライト - ブロードウォッチヘッドバンド式ヘッドライト - ブロードウォッチヘッドバンド式ヘッドライト - ブロードウォッチヘッドバンド式ヘッドライト - ブロードウォッチヘッドバンド式ヘッドライト - ブロードウォッチヘッドバンド式ヘッドライト - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能

用途
2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します
もしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。
質量(g)約80全光束(Lm)最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト)使用電池リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V)電源タイプ充電式防水保護等級IPX4相当電球の種類LED最大点灯時間30~200分(明るさ調整による)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461286LED-HEAD-BAND
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 夜間作業に
製造業

もう少し稼働時間が長いと良いのだが、その分充電時間が短いし、軽いのでまぁ良し。防水は試してないので判らないがゴムのカバーがめくれたりしないので大丈夫であろうと思う

対象商品 : 81461286
2025-05-26
用途: 地下、電気撤去後の解体工事
司興業建設業・工事業

電池式のライトと違って軽くて眩しいくらい明るい!
ネット購入だと海外製品で不安はあったけどモノタロウなら安心と思って購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする