真空断熱スープジャー

真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)真空断熱スープジャー - THERMOS(サーモス)

本体もフタも丸ごと食洗器OK。分解できて隅々まで洗えて清潔に使いつづけられる真空断熱スープジャーです。
高い保温力で、温かいスープはもちろん、冷たいデザートやフルーツを入れるのもおすすめです。
口当たりが優しい丸口形状で美味しく飲めます。定番カラーで男性にも女性にも使いやすいデザインです。

材質本体:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461295JED-300 BK0.2ブラック0.3保温効力:56以上(6時間)/ 保冷効力:12以下(6時間)90×90×115
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461304JED-300 IV0.2アイボリー0.3保温効力:56以上(6時間)/ 保冷効力:12以下(6時間)90×90×115
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81461320JED-300 GYG0.2グレーグリーン0.3保温効力:56以上(6時間)/ 保冷効力:12以下(6時間)90×90×115
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
81461329JED-400 BK0.3ブラック0.4保温効力:60以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)95×95×125
オープン
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
81461338JED-400 IV0.3アイボリー0.4保温効力:60以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)95×95×125
オープン
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
81461347JED-400 GYG0.3グレーグリーン0.4保温効力:60以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)95×95×125
オープン
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
81461356JED-500 BK0.3ブラック0.5保温効力:63以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)100×100×135
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
81461365JED-500 IV0.3アイボリー0.5保温効力:63以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)100×100×135
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする