LEDリーフライト用クリップ

LEDリーフライト用クリップ - 日動工業LEDリーフライト用クリップ - 日動工業LEDリーフライト用クリップ - 日動工業LEDリーフライト用クリップ - 日動工業LEDリーフライト用クリップ - 日動工業LEDリーフライト用クリップ - 日動工業LEDリーフライト用クリップ - 日動工業LEDリーフライト用クリップ - 日動工業
(2件のレビュー)

LEDリーフクリップの交換用部品です。

定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K内容量1個
注意
※球は付属しておりません。
※クリップの取付けは必ず板状物へ取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81462230LC-C50N
4,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: ガレージ内での照明
建設業・工事業

ガレージ内にワークライトを設置する際に使用、鉄骨部分に取り付けましたが付属のマグネットが強力でしっかりと固定できました、と言うか強力過ぎて外すのに苦労するくらいです。

2025-04-03
用途: 車両メンテナンス

こちらの商品をモノタロウさんで販売しているのを唯一見つけられ大変満足しております。ホームセンターや他のサイトでも以外と販売していませんでした。セールで最近良く見かける花びら型の交換用LED電球だけ購入していた為ようやく使用できました。
マグネットはかなり強力ですしクリップ力も良く設置の自由度は高いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする