曜日別特売

Finder50.12.9.024.1000

Finder50.12.9.024.1000 - FINDER

コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
接点構成 = DPDT
極数 = 2
コイル抵抗 = 820Ω
スイッチング電流 = 8A
コイル電力 = 700mW
最大スイッチング電圧 AC = 400V
ターミナルタイプ = スルーホール
基準適合 = EN61810-3タイプB
シリーズ = 50℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143501850.12.9.024.1000
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする