コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
接点構成 = DPDT
極数 = 2
コイル抵抗 = 820Ω
スイッチング電流 = 15A
コイル電力 = 700mW
最大スイッチング電圧 AC = 400V
ターミナルタイプ = スルーホール
基準適合 = EN61810-3タイプB
接点材質 = 金, 銀合金mm
Finder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定


