曜日別特売

Finder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 Series

Finder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 Series - FINDER

材料 = プラスチック
アクセサリタイプ = 固定 / リリースクリップ
シリーズ = 95 Series
BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81426024095.91.3
オープン
81
89(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする