Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400V

Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400V - FINDER

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 2
スイッチング電圧 = 250 → 400V
奥行き = 77.1mm
高さ = 89.7mm
長さ = 14mm
シリーズ = 38 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 41mA
寸法 = 89.7 x 14 x 77.1mm
VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143120438.52.7.012.0050
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする