曜日別特売

Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250 → 400V

Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250 → 400V - FINDER

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 2
スイッチング電圧 = 250 → 400V
奥行き = 77.1mm
高さ = 89.7mm
長さ = 14mm
シリーズ = 38 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 19.5mA
動作時間 = 8ms

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8143122938.52.7.024.0050
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする