曜日別特売

Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V

Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V - FINDER

コイル電圧 = 24V ac/dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 1
入力電圧 Min = 19.2V
スイッチング電圧 = 250 → 400V
奥行き = 90.7mm
高さ = 94.3mm
長さ = 6.2mm
シリーズ = 39 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 11mA
寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm
39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142856039.31.0.024.0060
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする