曜日別特売

Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac

Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac - FINDER

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 2
ターミナルタイプ = ねじV ac
奥行き = 64.6mm
高さ = 82.9mm
長さ = 15.8mm
シリーズ = 4C Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 20mA
動作時間 = 10ms

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814257784C.02.9.024.0050SPA
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする