Finder インターフェイスリレー 12V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac

Finder インターフェイスリレー 12V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac - FINDER

コイル電圧 = 12V ac/dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = DINレール
入力電圧 Max = 13.2V
ターミナルタイプ = ねじV ac
奥行き = 90.7mm
高さ = 87mm
長さ = 6.2mm
シリーズ = 39 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 15mA
動作時間 = 5ms
39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142429039.11.0.012.0060
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする