コイル電圧 = 24V ac/dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = DINレール
入力電圧 Max = 26.4V ac/dc
ターミナルタイプ = ねじV ac
奥行き = 90.7mm
高さ = 94.3mm
長さ = 6.2mm
シリーズ = 39 Series
接点材質 = 金めっき
入力電流 = 11mA
動作時間 = 5ms
39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)


