真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」で栓ユニットも金属本体も食洗器対応でお手入れ簡単。清潔に使い続けられるケータイマグです。
しっかり閉まるスクリュータイプの栓ユニット、飲み口は口当たりよく仕上げています。また栓ユニットはパッキンの隙間に水滴がとどまりしずくが垂れるのを防ぐ設計です。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵)エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461828JOQ-351 SMBスモークブラック2000.35保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:65×65×170、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
81461837JOQ-351 IVアイボリー2000.35保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:65×65×170、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
81461846JOQ-351 DTPダスティピンク2000.35保温効力:68以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:65×65×170、口径:40
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
81461855JOQ-481 SMBスモークブラック2000.48保温効力:71以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:650×650×215、口径:40
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
81461864JOQ-481 IVアイボリー2000.48保温効力:71以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:650×650×215、口径:40
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
81461880JOQ-481 DTPダスティピンク2000.48保温効力:71以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:650×650×215、口径:40
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
81461889JOQ-481 LBライトブルー2000.48保温効力:71以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:650×650×215、口径:40
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
81461898JOQ-481 KKIカーキ2000.48保温効力:71以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:650×650×215、口径:40
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
81461907JOQ-601 SMBスモークブラック3000.6保温効力:74以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:70×70×240
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
81461916JOQ-601 LBライトブルー3000.6保温効力:74以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:70×70×240
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
81461925JOQ-601 KKIカーキ3000.6保温効力:74以上(6時間)/ 保冷効力:9以下(6時間)本体:70×70×240
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする