曜日別特売

充電刈払用チップソー

充電刈払用チップソー - セフティー3充電刈払用チップソー - セフティー3充電刈払用チップソー - セフティー3充電刈払用チップソー - セフティー3充電刈払用チップソー - セフティー3充電刈払用チップソー - セフティー3充電刈払用チップソー - セフティー3充電刈払用チップソー - セフティー3

充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。
空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。
歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。
超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。
抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。

用途刈払作業用。材質台金S50C内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457515230X32P(P)32230
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81457524255X36P(P)36255
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする