曜日別特売

草刈チップソー紅虎・剛

草刈チップソー紅虎・剛 - セフティー3草刈チップソー紅虎・剛 - セフティー3草刈チップソー紅虎・剛 - セフティー3草刈チップソー紅虎・剛 - セフティー3草刈チップソー紅虎・剛 - セフティー3草刈チップソー紅虎・剛 - セフティー3草刈チップソー紅虎・剛 - セフティー3草刈チップソー紅虎・剛 - セフティー3

溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。
溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。
3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。
安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457558230X32P JIS(P)32230
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81457567255X36P JIS(P)36255
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする