草刈チップソー翠虎・刈

草刈チップソー翠虎・刈 - セフティー3草刈チップソー翠虎・刈 - セフティー3草刈チップソー翠虎・刈 - セフティー3草刈チップソー翠虎・刈 - セフティー3草刈チップソー翠虎・刈 - セフティー3草刈チップソー翠虎・刈 - セフティー3草刈チップソー翠虎・刈 - セフティー3草刈チップソー翠虎・刈 - セフティー3

チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。
チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。
L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。
安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457594230x44P JIS(P)44230
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81457610255x48P JIS(P)48255
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする