草刈チップソー蒼虎・斬

草刈チップソー蒼虎・斬 - セフティー3草刈チップソー蒼虎・斬 - セフティー3草刈チップソー蒼虎・斬 - セフティー3草刈チップソー蒼虎・斬 - セフティー3草刈チップソー蒼虎・斬 - セフティー3草刈チップソー蒼虎・斬 - セフティー3草刈チップソー蒼虎・斬 - セフティー3草刈チップソー蒼虎・斬 - セフティー3

R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。
切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。
L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。
安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。
特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。

用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457576230x36P JIS(P)36230
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81457585255x40P JIS(P)40255
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする