セルフインカー(SI2)

セルフインカー(SI2) - マーキングマンセルフインカー(SI2) - マーキングマンセルフインカー(SI2) - マーキングマンセルフインカー(SI2) - マーキングマンセルフインカー(SI2) - マーキングマンセルフインカー(SI2) - マーキングマンセルフインカー(SI2) - マーキングマンセルフインカー(SI2) - マーキングマン
(1件のレビュー)

従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。
内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。
2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※「セルフインカー」と「セルフインカー(SI2)」の替えパッドの互換性はありません。
※ ご使用には、別途ゴム印とインクが必要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
型番
印字部(mm)
印面種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814622392010485SI2-3117×33ゴム印
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
814622482010505SI2-3217×48ゴム印
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
814622572010625SI2-3317×61ゴム印
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
814622662010205SI2-3417×74ゴム印
21,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
814622752014358SI2-4228×64ゴム印
20,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
814622842014388SI2-4428×99ゴム印
29,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
8146230020230510SI2-5235×64ゴム印
28,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
8146230920230810SI2-5435×99ゴム印
46,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8146231820231114SI2-9449×99自動ゴム印
46,800
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: ダンボール箱 印字

ゴム印で印字していましたが、老朽化
作業効率があがり、もっとはやく変えればよかった
と今ではとてもまんぞくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする