曜日別特売

セルフナンバラー(SI2)

セルフナンバラー(SI2) - マーキングマンセルフナンバラー(SI2) - マーキングマンセルフナンバラー(SI2) - マーキングマン

従来品より格段に耐久性が向上したセルフナンバラー(SI2)が登場しました。
内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。
2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。
字輪付きで数字の変更が簡単にできます。
ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能です。

用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※「セルフナンバラー(SI-TR型)」と「セルフナンバラー(SI2)」の替えパッドの互換性はありません。
※ ご使用には、インクが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
文字高(mm)
適合
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8146240620156364(消耗品)替えパッド SI2-31SI2 1-6G
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
8146241520150265(消耗品)替えパッド SI2-31SI2 2-6G
20,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
8146242420144485(消耗品)替えパッド SI2-32SI2 2-8G
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする