曜日別特売

Sword Scoop

Sword Scoop - 千吉Sword Scoop - 千吉Sword Scoop - 千吉Sword Scoop - 千吉

移植ゴテ、除草、整地作業に。
板厚3.8mmの極厚仕様で、穴掘りや根切などハードな作業への耐久製も抜群です。
アウトドアでの穴掘りや地ならし作業、園芸での除草作業にも使える剣状のスコップです。
保管に便利なポーチ付です。

用途移植ゴテ、除草、整地作業。付属品収納ポーチ付き材質3CR13質量(g)約360板厚(mm)約3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457384305mm
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする