曜日別特売

セルフインカー(SI2)カウンタ付

セルフインカー(SI2)カウンタ付 - マーキングマンセルフインカー(SI2)カウンタ付 - マーキングマンセルフインカー(SI2)カウンタ付 - マーキングマンセルフインカー(SI2)カウンタ付 - マーキングマン

従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。
カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。
内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。
2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途製造現場でのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※「セルフインカー」と「セルフインカー(SI-2)」の替えパッドの互換性はありません。
※ ご使用には、別途ゴム印とインクが必要です。
全8種類を絞り込む
型番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
溝数
型番
印字部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814623272030505SI2-32カウンタ付17×48
37,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
814623362030625SI2-33カウンタ付17×61
40,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
814623452030205SI2-34カウンタ付17×74
44,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
814623542034358SI2-42カウンタ付28×64
43,600
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
814623702034388SI2-44カウンタ付28×99
52,600
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
8146237920330510SI2-52カウンタ付35×64
50,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8146238820330810SI2-54カウンタ付35×99
68,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8146239720331114SI2-94カウンタ付49×99
68,800
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする