曜日別特売

シサルシバイヌ

シサルシバイヌ - SG Wonder zone

かわいいアニマルドッグポット

用途観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。材質シサル麻・鉄サイズ3号ポット用種類ムギ寸法(cm)約28×15×高さ13(最大高さ/約23)、内寸/約直径9×高さ9内容量1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81455826111-009
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする