SG Wonder zone
シサルプードル
かわいいアニマルドッグポット
用途
観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。
材質
シサル麻・鉄
サイズ
3号ポット用
内容量
1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81455817
111-008
コロ
約30×14×高さ13(最大高さ/約22)、内寸/約直径9×高さ9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
81455808
111-007
トア
約30×13×高さ13(最大高さ/約22)、内寸/約直径9×高さ9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください