SG Wonder zone
シサルブルドッグ
かわいいアニマルドッグポット
用途
観葉植物を入れる鉢、鉢カバーとして。麻素材と動物の可愛いフォルムに癒されます。
材質
シサル麻・鉄
内容量
1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種類
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81455747
111-001
L(4号ポット用)
オト
約36×18×高さ18(最大高さ/約24)、内寸/約直径12×高さ12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
81455756
111-002
M(3号ポット用)
ソラ
約28×14×高さ15(最大高さ/約18)、内寸/約直径9.5×高さ9.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
81455765
111-003
S(2.5号ポット用)
レオ
約25×13×高さ12(最大高さ/約14)、内寸/約直径8.5×高さ9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください