SG Wonder zone
クラースFRPスタンド
軽くて丈夫なプラスチック製のポット
用途
樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチック製。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれな鉢カバーです。
材質
FRP(繊維樹脂プラスチック)
質量(kg)
約1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81455896
160-010K
ブラック
タンク260対応
約23×42
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
81455905
160-010S
シルバー
タンク260対応
約23×42
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
81455914
160-011K
ブラック
タンク300対応
約28×34.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
81455930
160-011S
シルバー
タンク300対応
約28×34.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください