SG Wonder zone
クラースFRP鉢カバー
軽くて丈夫なプラスチック製のポット
用途
樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチック製。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれな鉢カバーです。
材質
FRP(繊維樹脂プラスチック)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
直径×高さ(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81455835
160-007K
8号用
ブラック
約35×32
約1.3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
81455844
160-007S
8号用
シルバー
約35×32
約1.3
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
81455860
160-008K
7号用
ブラック
約28×25.5
約1.0
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
81455869
160-008S
7号用
シルバー
約28×25.5
約1.0
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
81455878
160-009K
5号用
ブラック
約21×19.5
約0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
81455887
160-009S
5号用
シルバー
約21×19.5
約0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください